入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | デジタルアングルファインダー |
正確さ | 0.1度 |
ディスプレイ | LCD |
住宅資材 | アルミニウム |
マグネットタイプ | 希土類 |
測定範囲 | 0度180度 |
レベルバイアルの数 | 0 |
磁石の数 | 3 |
下げ振りバイアルの数 | 0 |
電源 | 3Vリチウム電池 |
サイズ | 2" |
バイアル材料 | 無し |
バイアルタイプ | 無し |
船の重量(kg) | 0.17 |
船高(cm) | 7.37 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 5.84 |
HSコード | 9017800000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。