アイテム価格 | デジタルレベル |
正確さ | 0.1度と0度の場合は90度、その他すべての角度:0.2度 |
寸法 | 6.5 |
最大動作温度。 | 41〜122 |
電源 | 3Vリチウムまたは(2)単XNUMXアルカリ電池 |
レンジ | 0〜90 |
視覚的/聴覚的指標 | いいえ |
船の重量(kg) | 0.22 |
船高(cm) | 5.72 |
船の長さ(cm) | 2.87 |
船幅(cm) | 16.51 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。