アイテム価格 | デジタル分度器 |
正確さ | +/- 5分 |
電池 | 3ボルト(CR-2032) |
刃 | ステンレス鋼 |
ブレードサイズ | 150、300mm |
ディスプレイ | LCD |
卒業 | デジタル |
頭 | プラスチック |
長さ | 150、300 mm |
材料 | ステンレス鋼 |
レンジ | 0から360まで |
再現性 | +/- 5分 |
サイズ | 377 X 120 X 50ミリメートル |
厚さ | 35 mm |
船の重量(kg) | 1.01 |
船高(cm) | 13.49 |
船の長さ(cm) | 6.99 |
船幅(cm) | 3.48 |
HSコード | 9017208060 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。