入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 下げ振り |
構造 | 鋼 |
終了 | ニッケルメッキ |
サイズ | 5オンス |
タイプ | 文字列なし |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 9.65 |
船の長さ(cm) | 22.1 |
船幅(cm) | 11.18 |
HSコード | 9031808085 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。