入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 絶縁フィッティングカバー |
約「R」値 | 3.5 |
約「R」ファクター | 3.5 |
色 | ホワイト |
最大に適合します。 OD | 3-5 / 8」 |
継手タイプ | エンドキャップ |
断熱材 | グラスファイバー |
ジャケット素材 | PVC |
温度。 範囲 | -32度から150度F |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 3917400000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。