JOBOX PSN1452000 インナーサイド トラック ボックス、サイズ 57.75 x 12.25 x 11.125 インチ、ホワイト、スチール
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
アイテム価格 | インナートラックボックス |
色 | ホワイト |
終了 | パウダーコート |
ゲージ | 14ガリウム |
ハンドルスタイル | プッシュボタン |
高さ | 11.125 " |
ラッチ機構 | ドリル耐性のある押しボタンロック |
長さ | 57.75 " |
ふたスタイル | シングルリッド |
ふたタイプ | 調節可能 |
ロックシステム | キー付き |
材料 | 鋼 |
取り付けスタイル | ボルトオン |
全体の高さ | 11.125 " |
梱包 | 箱入りの |
ストレージ容量 | 3.2 cu。 ft。 |
UPC | 043419926387 |
幅(Width) | 12.25 " |
船の重量(kg) | 29.48 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 151.13 |
船幅(cm) | 35.56 |
HSコード | 8708295060 |
原産国 | US |
A.はい、取り付けキットと、すばやく取り付けるためのハードウェア付きのサポート脚が含まれています。
A.ユニットには、左右に回転し、セキュリティを強化するために蓋をギアロックラッチにロックする自動調心ラッチピンがあります。
モデル | 長さ | 幅(Width) | 高さ | 色 | 材料 | 終了 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSN1451000 | 47.75 " | 12.25 " | 11.125 " | ホワイト | 鋼 | パウダーコート | ¥143,588 | 見積依頼
|
PSN1451002 | 47.75 " | 12.25 " | 11.125 " | ブラック | 鋼 | パウダーコート | ¥143,588 | 見積依頼
|
PSN1452002 | 57.75 " | 12.25 " | 11.125 " | ブラック | 鋼 | パウダーコート | ¥164,912 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。