JOBOX PAC1357000 クロスオーバー トラック ボックス、シングル蓋、70 x 21 x 15.125 インチ サイズ、明るい、アルミニウム
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クロスオーバートラックボックス |
色 | 明るい |
終了 | クリアコート |
ガスショック | 有り |
ハンドルスタイル | プッシュボタン |
高さ | 15.125 " |
ラッチ機構 | ドリル耐性のある押しボタンロック |
長さ | 70 " |
ふたスタイル | シングルリッド |
ふたタイプ | 調節可能 |
ロックシステム | キー付き |
材料 | アルミニウム |
取り付けスタイル | ボルトオン |
梱包 | 箱入りの |
ストレージ容量 | 9.1 cu。 ft。 |
タイプ | 原寸大 |
UPC | 043419926400 |
幅(Width) | 21 " |
船の重量(kg) | 27.67 |
船高(cm) | 43.5 |
船の長さ(cm) | 182.88 |
船幅(cm) | 50.48 |
HSコード | 8708295060 |
原産国 | US |
A. JOBOXクロスオーバートラックボックスは、強度と剛性を提供し、軽量で移動しやすいダイヤモンドトレッドアルミニウムボディカバーを備えています。 また、需要の高いアプリケーションで保護と牽引力を提供します。
A.ガススプリングガードは、蓋を安全に持ち上げて制御し、ボックスの負荷をシフトすることによるガススプリングの損傷を防ぐのに役立ちます。
A.
プロダクト | モデル | 長さ | 幅(Width) | 高さ | ロックシステム | ストレージ容量 | 色 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAC1357002 | 70 " | 21 " | 15.125 " | キー付き | 9.1 cu。 ft。 | ブラック | アルミニウム | ¥181,859 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。