JOBOX 817980 トラックチェスト、高耐久、サイズ 59.12 x 20.5 x 19 インチ、ホワイト、スチール
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トラックボックスチェスト |
色 | ホワイト |
終了 | パウダーコート |
ハンドルスタイル | パドルハンドル |
高さ | 19 " |
長さ | 59.12 " |
ロックシステム | キー付き |
材料 | 鋼 |
梱包 | 箱入りの |
ストレージ容量 | 10.2 cu。 ft。 |
タイプ | 原寸大 |
幅(Width) | 20.5 " |
A.最大ストレージ容量は10.2cu.ftです。
A.それは52(L)x 21(W)x 19(H)インチを測定します。
A. 通常、フルサイズのトラック ボックスに収まる長さ 70 インチまでのツールボックスです。
プロダクト | モデル | 長さ | 幅(Width) | 高さ | 材料 | 色 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
818980 | 46.62 " | 20.12 " | 16.75 " | 鋼 | ホワイト | コンパクト | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。