アイテム価格 | 現場溶接機ボックス |
色 | ブラウン |
終了 | パウダーコート |
ガスショック | いいえ |
ゲージ | 16ガリウム |
ハンドルタイプ | サイドフォールディング |
高さ | 12 " |
長さ | 30 " |
ふたタイプ | ヒンジ結合 |
ロックシステム | 南京錠ハスプ |
材料 | 鋼 |
梱包 | 箱入りの |
南京錠シャックルマックス。 直径 | 3 / 8 " |
ストレージ容量 | 3.3 cu。 ft。 |
UPC | 043419903630 |
幅(Width) | 16 " |
船の重量(kg) | 14.97 |
船高(cm) | 33.02 |
船の長さ(cm) | 78.74 |
船幅(cm) | 46.48 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
A.はい、この溶接ボックスにはロックヒンジが付いているため、ユーザーは南京錠を取り付けることができます。
A.この溶接ボックスは、ボックスの積み重ねを可能にする頑丈なスチール構造になっています。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。