JOBOX 2-689990-01 ピアノボックス、74 x 31 x 51 インチサイズ、ブラウン、スチール
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 現場のピアノボックス |
色 | ブラウン |
終了 | パウダーコート |
ガスショック | いいえ |
ハンドル付き | 有り |
高さ | 51 " |
長さ | 74 " |
ロックシステム | パドロック可能 |
材料 | 鋼 |
梱包 | 箱入りの |
ストレージ容量 | 60.3 cu。 ft。 |
幅(Width) | 31 " |
A. Lift-N-Stow ボトムシェルフは、物理的な負担をかけずに棚ユニットを簡単に持ち上げることができ、アイテムをすばやく積み込むことができます。
A. JOBOX 2-689990-01 ピアノボックスには、ハーネス、雨具、ジャケットなどを収納できるフックとカーゴネット付きのドア収納が装備されています。
A. 蓋サポート ロッドは、作業面が平らになるように蓋を支え、プロジェクトの計画とレビューを容易にします。
A. ガススプリングガードは、ガススプリングを損傷や詰まりから保護します。
プロダクト | モデル | 長さ | 幅(Width) | 高さ | ロックシステム | ストレージ容量 | 色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-681990-01 | 47.9 " | 31 " | 51 " | パドロック可能 | 39.1 cu。 ft。 | ブラウン | ¥352,295 | 見積依頼
| |
2-682990-01 | 60 " | 31 " | 51 " | パドロック可能 | 48.9 cu。 ft。 | ブラウン | ¥352,295 | 見積依頼
| |
2-683990-01 | 60 " | 31 " | 51 " | パドロック可能 | 48.9 cu。 ft。 | ブラウン | ¥458,505 | 見積依頼
| |
2-684990-01 | 74 " | 31 " | 51 " | パドロック可能 | 60.3 cu。 ft。 | ブラウン | ¥560,143 | 見積依頼
| |
2-685990-01 | 74 " | 35 " | 64 " | パドロック可能 | 87.4 cu。 ft。 | ブラウン | ¥541,187 | 見積依頼
| |
2-688990-01 | 60 " | 31 " | 39 " | パドロック可能 | 36.5 cu。 ft。 | ブラウン | ¥335,629 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。