JOBOX 2-653990 チェスト、高耐久、サイズ 42 x 20 x 27.5 インチ、ブラウン、スチール
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 現場チェスト |
色 | ブラウン |
終了 | パウダーコート |
ガスショック | いいえ |
ハンドル付き | 有り |
高さ | 27.5 " |
長さ | 42 " |
ロックシステム | パドロック可能 |
材料 | 鋼 |
梱包 | 箱入りの |
ストレージ容量 | 10.5 cu。 ft。 |
幅(Width) | 20 " |
A.はい、腐食に強い粉体塗装仕上げが施されています。
A. この Jobox 2-653990 Site-Vault ヘビーデューティ チェストには、南京錠を使用できるロック システムが装備されています。 また、侵入時にピンが押し出されるのを防ぐための頑丈なヒンジも備えています。
A. 合計収納容量は 5 立方フィートです。
モデル | 長さ | 幅(Width) | 高さ | ストレージ容量 | ロックシステム | 色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-651990 | 30 " | 20 " | 19.75 " | 5 cu。 ft。 | パドロック可能 | ブラウン | ¥123,960 | 見積依頼
|
2-652990 | 36 " | 20 " | 27.5 " | 9 cu。 ft。 | パドロック可能 | ブラウン | ¥136,315 | 見積依頼
|
2-654990 | 48 " | 24 " | 30.75 " | 16.7 cu。 ft。 | パドロック可能 | ブラウン | ¥186,891 | 見積依頼
|
2-655990 | 60 " | 24 " | 30.75 " | 21 cu。 ft。 | パドロック可能 | ブラウン | ¥226,195 | 見積依頼
|
2-656990 | 48 " | 30 " | 36.75 " | 25.6 cu。 ft。 | パドロック可能 | ブラウン | ¥227,231 | 見積依頼
|
2-658990 | 72 " | 24 " | 30.75 " | 25.3 cu。 ft。 | パドロック可能 | ブラウン | ¥256,888 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。