JOBOX 1-750610 可燃性安全キャビネット、手動開閉、サイズ 30.4 x 20.04 x 37.17 インチ、レッド、スチール
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 安全キャビネット |
容量 | 12ガロン。 |
色 | レッド |
終了 | パウダーコート |
ハンドル付き | いいえ |
高さ | 37.17 " |
長さ | 30.4 " |
材料 | 鋼 |
梱包 | 段ボール箱 |
幅(Width) | 20.04 " |
A. はい、このキャビネットは粉体塗装仕上げで、液体塗料の 10 倍の耐食性、5 倍の耐摩耗性、XNUMX 倍の耐傷性を備えています。
A. このキャビネットには、アクセスを制限して盗難を防止するためのロック可能なパドル ハンドルを備えた 3 点ロック システムがあります。
A. 適切な調整を行うためにキャビネットの下を無作為に探すことなく、キャビネットを水平にすることができます。 ボルスターの形状は転倒を防止し、ユーザーがフォークリフトまたはパレット ジャッキを使用してキャビネットをすばやく移動できるようにします。
プロダクト | モデル | 容量 | 長さ | 幅(Width) | 高さ | 材料 | 色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-750620 | 12ガロン。 | 30.4 " | 20.04 " | 37.17 " | 鋼 | グリーン | ¥240,036 | 見積依頼
| |
1-750640 | 12ガロン。 | 30.4 " | 20.04 " | 37.17 " | 鋼 | イエロー | ¥220,626 | 見積依頼
| |
1-753610 | 30ガロン。 | 46.12 " | 23.25 " | 45.72 " | 鋼 | レッド | ¥305,184 | 見積依頼
| |
1-753620 | 30ガロン。 | 46.12 " | 23.25 " | 45.72 " | 鋼 | グリーン | ¥317,680 | 見積依頼
| |
1-753640 | 30ガロン。 | 46.12 " | 23.2 " | 45.72 " | 鋼 | イエロー | ¥302,974 | 見積依頼
| |
1-756610 | 45ガロン。 | 46.07 " | 23.25 " | 66.71 " | 鋼 | レッド | ¥365,988 | 見積依頼
| |
1-756620 | 45ガロン。 | 46.07 " | 23.25 " | 66.71 " | 鋼 | グリーン | ¥371,641 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。