JOBOX 1-232002 クロスオーバー トラック ボックス、シングル蓋、69 x 21 x 14.25 インチ サイズ、ブラック、アルミニウム
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クロスオーバートラックボックス |
色 | ブラック |
終了 | パウダーコート |
ガスショック | 有り |
ハンドルスタイル | パドルハンドル |
高さ | 14.25 " |
長さ | 69 " |
ふたスタイル | シングルリッド |
材料 | アルミニウム |
梱包 | 箱入りの |
タイプ | 原寸大 |
幅(Width) | 21 " |
A. クロスオーバー設計により、ボックスをトラックの荷台レールに取り付けることができ、トラックの荷台に触れることがなく、ボックスの下に物を保管するための余分なスペースが確保されます。
A. JOBOX クロスオーバー トラック ボックスは、湿気や逆スプレーがユニットに入るのを防ぐために、漏れ防止のステンレス鋼パドル ハンドルを備えています。
A. これらの自動調整フープ蓋ストライカーにより、ボックスの蓋がしっかりとロックされ、保管内容の安全性が向上します。
モデル | 長さ | 幅(Width) | 高さ | 材料 | 色 | 終了 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-232000 | 69 " | 21 " | 14.25 " | アルミニウム | 明るい | クリアコート | ¥127,806 | 見積依頼
|
1-235000 | 59 " | 21 " | 11.25 " | アルミニウム | 明るい | クリアコート | - | 見積依頼
|
1-238000 | 69 " | 21 " | 14.25 " | アルミニウム | 明るい | クリアコート | ¥127,806 | 見積依頼
|
1-238002 | 69 " | 21 " | 14.25 " | アルミニウム | ブラック | パウダーコート | ¥148,320 | 見積依頼
|
1-351000 | 69 " | 21 " | 14.25 " | アルミニウム | 明るい | クリアコート | ¥127,806 | 見積依頼
|
1-351002 | 69 " | 21 " | 14.25 " | アルミニウム | ブラック | パウダーコート | ¥148,320 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。