アイテム価格 | 空気ろ過システム |
エアーフロー | 800〜1700 |
アンペアAC | 7.7 |
色 | ホワイト |
深さ | 46 |
フィルター評価 | 1 |
高さ | 22 |
Hz | 60 |
長さ | 46 mm |
マウント | 天井 |
速度の数 | 3 |
相 | 1 |
騒音レベル | 73 |
タイプ | 住宅の |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 64.35 |
船高(cm) | 57.66 |
船の長さ(cm) | 118.11 |
船幅(cm) | 68.58 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。