アイテム価格 | 振動エッジサンダー |
アンペアAC | 18/9 |
ベルトSFPM | 4000 |
ベルトサイズ | 6 x89インチ |
集塵ポートサイズ(インチ) | 4 |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
全体の深さ | 51 " |
全体の高さ | 20 " |
全幅 | 26.5 " |
相 | 1 |
テーブル作業面 | 32 x7インチ |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 116.1 |
船高(cm) | 50.8 |
船の長さ(cm) | 127 |
船幅(cm) | 67.31 |
HSコード | 8465930030 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。