入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シャットオフバルブ |
接続 | 1/2ODF |
接続サイズ | 1/2 "ODF |
Flow | 双方向 |
長さ | 7.5 " |
材料 | 真鍮 |
最大 作動圧力 | 500 PSI |
製品説明 | 双方向フロー、ボールシャットオフバルブ |
タイプ | 玉 |
船の重量(kg) | 0.41 |
船高(cm) | 19.05 |
船の長さ(cm) | 6.6 |
船幅(cm) | 4.32 |
HSコード | 8481801085 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。