入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クイックカプラ |
接続 | 1 / 4 x 1 / 4 |
接続サイズ | 1/4 "オスx1 / 4"メス |
継手材料 | 真鍮 |
製品説明 | ストレートカプラー、1/4 QC x 1/4 SAE |
タイプ | ストレートカプラー、1/4 QC X 1/4 SAE |
UPC | 684520320123 |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 11.94 |
船幅(cm) | 7.37 |
HSコード | 8481100090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。