入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 真空ポンプ油 |
ベース(Base) | 鉱油 |
コンテナタイプ | ボトル |
引火点 | 390度F |
フォーボールウェア | 0.45 mm |
ISO粘度グレード | 40 |
注ぎ口 | 5度F |
SAEグレード | 15 |
サイズ | 1qt。 |
比重 | 0.877 |
温度。 範囲 | -29度から514度F |
粘度@ 100C | 11.3セント |
粘度@ 40C | 101セント |
粘度指数 | 98 |
船の重量(kg) | 0.86 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 10.8 |
船幅(cm) | 5.72 |
HSコード | 2710193080 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。