入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トランジション |
接続 | 5 / 8 x 5 / 8 |
接続サイズ | 5 / 8 "x 5 / 8" |
製品説明 | スイベルFEフレア×ソルダーアダプター |
タイプ | 真ちゅうから銅へのろう付け |
UPC | 684520327030 |
船の重量(kg) | 0.17 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 17.53 |
船幅(cm) | 8.13 |
HSコード | 7412100000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 接続 | 接続サイズ | 製品説明 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AF-13455 | 1/4 FE SAE x 1/2 ACME | 1/2 "アクメオスx1 / 4" SAEメス | 1/2ACMEネジ ハーフユニオン | 真鍮ボディ | ¥1,683 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。