入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 1/4アクセスバルブ |
接続 | 3/8ODS |
接続サイズ | 3/8 "OD x3 / 8"スリップフィット |
長さ | 2.75 " |
材料 | 銅 |
外径 | 3 / 8 " |
製品説明 | アクセスユニオン |
タイプ | 銅ろう付け |
UPC | 013167060817 |
船の重量(kg) | 0.08 |
船高(cm) | 15.88 |
船の長さ(cm) | 8.26 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8481801050 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。