入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 1/4アクセスバルブ |
接続 | 5/8 外径 |
接続サイズ | 5/8 "ODS |
長さ | 2.5 " |
材料 | 黄銅/銅 |
製品説明 | ティー |
タイプ | 銅ろう付け |
UPC | 684520311404 |
船の重量(kg) | 0.08 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 17.53 |
船幅(cm) | 8.13 |
HSコード | 8481801050 |
原産国 | US |
モデル | 接続 | 接続サイズ | 長さ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A31134 | 1/4 外径 | 1/4 "ODS x 5/16" ODF | 2.125 " | 3 | ¥4,343 | |
A31135 | 5/16 外径 | 5/16 "ODS x 3/8" ODF | 2.125 " | 3 | ¥4,409 | |
A31136 | 3/8 外径 | 3/8 "ODS x 1/2" ODF | 2.125 " | 3 | ¥4,239 | |
A31138 | 1/2 外径 | 1/2 "ODS | 2.125 " | 3 | ¥4,307 | |
A31142 | 3/4ODS | 3/4 "ODS | 3" | 1 | ¥2,530 | |
A31144 | 7/8ODS | 7/8 "ODS | 3.5 " | 1 | ¥3,429 | |
A31148 | 1-1 / 8 ODS | 1-1 / 8 "ODS | 3 13 / 16 " | 1 | ¥4,114 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。