JARKE BB4-4860HW スタック ラック ベース ウッド 48x60 インチ 4000 ポンド。
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
アイテム価格 | スタックラックベース |
色 | グレー |
デッキタイプ | 木材 |
終了 | パウダーコート |
高さ | 7" |
内幅 | 55 " |
長さ | 48 " |
負荷容量 | 4000ポンド |
材料 | 鋼 |
幅(Width) | 60 " |
船の重量(kg) | 60.75 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 152.4 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | US |
モデル | デッキタイプ | 高さ | 内幅 | 長さ | 負荷容量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BB4-4248H | Open | 7" | 43 " | 42 " | 4000ポンド | 48 " | ¥71,312 | |
BB4-4260H | Open | 7" | 55 " | 42 " | 4000ポンド | 60 " | ¥93,952 | |
BB4-4848H | Open | 7" | 43 " | 48 " | 4000ポンド | 48 " | ¥71,606 | |
BB4-4248HW | 木材 | 7" | 43 " | 42 " | 4000ポンド | 48 " | ¥98,640 | |
BB4-4260HW | 木材 | 7" | 55 " | 42 " | 4000ポンド | 60 " | ¥104,860 | |
BB4-4848HW | 木材 | 7" | 43 " | 48 " | 4000ポンド | 48 " | ¥116,112 | |
BB4-4860H | Open | 7" | 55 " | 48 " | 4000ポンド | 60 " | ¥98,039 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。