アイテム価格 | バルクトラック |
キャスタータイプ | (2)リジッド、(2)スイベル |
キャスターホイール径 | 6" |
キャスターホイールタイプ | (2)スイベル、(2)リジッド |
色 | グレー |
終了 | パウダーコーティング |
ゲージ | 12ガリウム |
負荷容量 | 3000ポンド |
材料 | 鋼 |
全体の高さ | 57 " |
全体の長さ(Overall Length) | 60 " |
全幅 | 30 " |
棚の長さ | 60 " |
棚幅 | 30 " |
船の重量(kg) | 141.3 |
船高(cm) | 144.78 |
船の長さ(cm) | 152.4 |
船幅(cm) | 76.2 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。