JAMCO ZR348-P6 メッシュボックストラック 3000ポンド。 長さ48インチ
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
アイテム価格 | メッシュボックストラック |
キャスター素材 | フェノール |
キャスタータイプ | (2)リジッド、(2)スイベル |
キャスターホイール径 | 6" |
キャスターホイール素材 | フェノール |
キャスターホイールタイプ | (2)リジッド、(2)スイベル |
キャスターホイール幅 | 2" |
色 | グレー |
構造 | 溶接鋼 |
終了 | パウダーコート |
ゲージ | 12ガリウム |
ハンドルタイプ | 滑らかな半径の曲げを伴う管状 |
負荷容量 | 3000ポンド |
材料 | 鋼 |
キャスターホイールの数 | 4 |
棚の数 | 2 |
全体の高さ | 57 " |
全体の長さ(Overall Length) | 48 " |
全幅 | 30 " |
棚の長さ | 48 " |
棚幅 | 30 " |
船の重量(kg) | 128.7 |
船高(cm) | 152.4 |
船の長さ(cm) | 152.4 |
船幅(cm) | 81.28 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | キャスターホイール径 | キャスターホイール素材 | 全幅 | 棚の長さ | 棚幅 | キャスターホイール幅 | 棚の間の距離 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC336-P5 | 36 " | 5" | ウレタン | 30 " | - | - | 1.25 " | - | ¥113,876 | ||
GD136-P5 | 36 " | 5" | ウレタン | 18 " | - | - | 1.25 " | - | ¥102,034 | ||
GD348-P5 | 48 " | 5" | ウレタン | 30 " | - | - | 1.25 " | - | ¥146,015 | ||
GD360-P5 | 60 " | 5" | ウレタン | 30 " | - | - | 1.25 " | - | ¥269,184 | ||
GL236-P5 | 36 " | 5" | ウレタン | 24 " | - | - | 1.25 " | - | ¥98,283 | ||
GL248-P5 | 48 " | 5" | ウレタン | 24 " | - | - | 1.25 " | - | ¥115,767 | ||
GL348-P5 | 48 " | 5" | ウレタン | 30 " | - | - | 1.25 " | - | ¥121,467 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。