JAMCO YB248-U5 ステンレススチール製移送カート 1200 ポンド
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
アイテム価格 | ステンレス製搬送カート |
キャスター素材 | ウレタン |
キャスターサイズ | 5 "x 1-1 / 4" |
キャスタータイプ | (2)リジッド、(2)スイベル |
色 | ステンレス |
終了 | 洗練された |
ゲージ | 16 |
負荷容量 | 1200ポンド。 |
材料 | 溶接ステンレス鋼 |
棚の数 | 2 |
全体の高さ | 30 " |
全体の長さ(Overall Length) | 48 " |
全幅 | 24 " |
船の重量(kg) | 54 |
船高(cm) | 137.16 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 71.12 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。