JAMCO SX360-P6 ユーティリティ カート スチール 66 Lx31 W 2400 ポンド。
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
アイテム価格 | 溶接ローデッキユーティリティカート |
棚あたりの容量 | 1200ポンド |
キャスター径 | 6" |
キャスター素材 | フェノール |
キャスタータイプ | (2)リジッド、(2)スイベル |
キャスター幅 | 2" |
色 | グレー |
棚の間の距離 | 17 " |
終了 | パウダーコート |
ゲージ | 12 |
Handle | 上げられたオフセット |
ハンドル付き | 有り |
唇の高さ | フラッシュトップ、1-1 / 2 "ボトム |
負荷容量 | 2400ポンド |
材料 | 鋼 |
棚の数 | 2 |
全体の高さ | 40 " |
全体の長さ(Overall Length) | 66 " |
全幅 | 31 " |
棚の長さ | 60 " |
棚のスタイル | リップ/フラッシュの組み合わせ |
棚板タイプ | フラットトップ、リップドエッジボトム |
棚幅 | 30 " |
船の重量(kg) | 115.2 |
船高(cm) | 180.34 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 81.28 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。