JAMCO SG248-P5 ユーティリティ カート スチール 54 Lx25 W 1200 ポンド。
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
アイテム価格 | 上げられたハンドルユーティリティカート |
棚あたりの容量 | 600ポンド |
キャスター径 | 5" |
キャスター素材 | ウレタン |
キャスタータイプ | (2)リジッド、(2)スイベル |
キャスター幅 | 1.25 " |
色 | グレー |
棚の間の距離 | 20 " |
終了 | パウダーコート |
ゲージ | 12 |
Handle | 滑らかな半径の曲げで隆起した管状 |
ハンドル付き | 有り |
唇の高さ | 1.5 " |
負荷容量 | 1200ポンド。 |
材料 | 鋼 |
棚の数 | 2 |
全体の高さ | 35 " |
全体の長さ(Overall Length) | 54 " |
全幅 | 25 " |
棚の長さ | 48 " |
棚のスタイル | リップ |
棚板タイプ | リップドエッジ |
棚幅 | 24 " |
船の重量(kg) | 74.7 |
船高(cm) | 152.4 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 71.12 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
モデル | Handle | 棚あたりの容量 | キャスター径 | 唇の高さ | 負荷容量 | 材料 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FE130-U4-B4 | 上げられたオフセット | 400ポンド | 4" | フラッシュトップ、1-1 / 2 "ボトム | 800ポンド | 鋼 | 40 " | 36 " | ¥72,585 | |
FE136-U4-B4 | 上げられたオフセット | 400ポンド | 4" | フラッシュトップ、1-1 / 2 "ボトム | 800ポンド | 鋼 | 40 " | 42 " | ¥75,084 | |
FE236-U4-B4 | 上げられたオフセット | 400ポンド | 4" | フラッシュトップ、1-1 / 2 "ボトム | 800ポンド | 鋼 | 40 " | 42 " | ¥84,696 | |
SG148-P5 | 滑らかな半径の曲げで隆起した管状 | 600ポンド | 5" | 1.5 " | 1200ポンド。 | 鋼 | 35 " | 54 " | ¥140,332 | |
SG230-P5 | 滑らかな半径の曲げで隆起した管状 | 600ポンド | 5" | 1.5 " | 1200ポンド。 | 鋼 | 35 " | 36 " | ¥88,703 | |
SG260-P5 | 滑らかな半径の曲げで隆起した管状 | 600ポンド | 5" | 1.5 " | 1200ポンド。 | 鋼 | 35 " | 66 " | ¥116,520 | |
SG348-P5 | 滑らかな半径の曲げで隆起した管状 | 600ポンド | 5" | 1.5 " | 1200ポンド。 | 鋼 | 35 " | 54 " | ¥201,734 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。