JAMCO RL178-U7 モバイルビンカート 2000 ポンド長さ78インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | モバイルビンカート |
ビンの色 | イエロー |
ビンの深さ | 20 " |
ビンの高さ | 12 " |
ビンの幅 | 18.375 " |
棚あたりの容量 | トートあたり150ポンド |
カートの色 | グレー |
カートの素材 | 鋼 |
キャスター径 | 5" |
キャスター素材 | ウレタン |
キャスタータイプ | (2)リジッド、(2)スイベル |
終了 | パウダーコート |
ゲージ | 12 |
ゲージの厚さ | 12 |
ハンドルの高さ | 47 " |
ハンドル付き | 有り |
ハンドルタイプ | 管状 |
負荷容量 | 2000ポンド |
材料 | プラスチック |
ドアの数 | 0 |
引き出しの数 | 0 |
棚の数 | 0 |
全体の深さ | 78 " |
全体の高さ | 47 " |
全体の長さ(Overall Length) | 78 " |
全幅 | 18 " |
ビンの総数 | 9 |
船の重量(kg) | 101.25 |
船高(cm) | 119.38 |
船の長さ(cm) | 203.2 |
船幅(cm) | 81.28 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 棚の数 | ビンの深さ | ビンの高さ | 全体の深さ | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | ビンの総数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MX372-P5-B5 | 2 | 11 " | 5" | 73 " | 49 " | 72 " | 30 " | 12 | ¥334,126 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。