JAMCO FK30 農薬安全キャビネット 30 ガロン グリーン
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
アイテム価格 | 農薬安全キャビネット |
追加の棚 | GL143 |
容量 | 30ガロン。 |
色 | グリーン |
深さ | 18 " |
ドア開口部の高さ | 38 " |
ドア開口幅 | 39 " |
ドアタイプ | 自己終了 |
終了 | パウダーコーティング |
ハンドルタイプ | パドルラッチ |
高さ | 44 " |
材料 | 鋼 |
ドアの数 | 2 |
棚の数 | 1 |
サンプ容量 | 5.8ガロン。 |
幅(Width) | 43 " |
船の重量(kg) | 145.8 |
船高(cm) | 127 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 66.04 |
HSコード | 9403200030 |
プロダクト | モデル | 棚の数 | 容量 | 深さ | サンプ容量 | 幅(Width) | ドア開口部の高さ | ドア開口幅 | ドアタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FK12 | 1 | 12ガロン。 | 18 " | 2.9ガロン。 | 23 " | 29 " | 20 " | 自己終了 | ¥298,775 | ||
FK45 | 2 | 45ガロン。 | 18 " | 5.8ガロン。 | 43 " | 59 " | 39 " | 自己終了 | ¥459,129 | ||
FK60 | 2 | 60ガロン。 | 34 " | 8.8ガロン。 | 34 " | 59 " | 31 " | 自己終了 | ¥579,901 | ||
FL12 | - | 12ガロン。 | 23 " | 2.6ガロン。 | 18 " | 29 " | 14 " | マニュアル | ¥248,210 | ||
FL30 | - | 30ガロン。 | 43 " | 5ガロン。 | 18 " | 38 " | 14 " | マニュアル | ¥363,156 | ||
FL45 | - | 45ガロン。 | 18 " | 5ガロン。 | 43 " | 59 " | 14 " | マニュアル | ¥383,150 | 見積依頼
| |
FL60 | - | 60ガロン。 | 34 " | 8.3ガロン。 | 34 " | 59 " | 30 " | マニュアル | ¥453,785 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。