JAMCO CE348-P6 ストック カート 3000 ポンド長さ48インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストックカート |
キャスター径 | 6" |
キャスター素材 | フェノール |
キャスタータイプ | (2)リジッド、(2)スイベル |
キャスター幅 | 2" |
色 | グレー |
構造 | 溶接鋼 |
棚の間の距離 | 13 " |
終了 | パウダーコート |
ゲージ | 12 |
負荷容量 | 3000ポンド |
棚の数 | 5 |
全体の高さ | 68 " |
全体の長さ(Overall Length) | 48 " |
全幅 | 30 " |
棚の長さ | 48 " |
棚幅 | 30 " |
船の重量(kg) | 175.5 |
船高(cm) | 152.4 |
船の長さ(cm) | 182.88 |
船幅(cm) | 81.28 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 終了 | キャスター径 | キャスター素材 | ゲージ | 負荷容量 | 棚の数 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CG248 P5 | パウダーコート | 5" | ウレタン | 12 | 1200ポンド。 | 5 | 67 " | 48 " | ¥314,251 | 見積依頼
| |
CF348-P6 | パウダーコート | 6" | フェノール | 12 | 3000ポンド | 6 | 72 " | 48 " | ¥421,015 | 見積依頼
| |
DC236-P6 | パウダーコート | 6" | フェノール | 12 | 3000ポンド | 3 | 57 " | 36 " | ¥275,561 | ||
HC348-P6 | パウダーコート | 6" | フェノール | 12 | 3000ポンド | 3 | 57 " | 48 " | ¥426,034 | ||
HR260-P6 | パウダーコート | 6" | フェノール | 12 | 3000ポンド | 4 | 57 " | 60 " | ¥467,525 | ||
HS248-P6 | パウダーコート | 6" | フェノール | 12 | 3000ポンド | 3 | 57 " | 48 " | ¥194,025 | ||
HS260-P6 | パウダーコート | 6" | フェノール | 12 | 3000ポンド | 3 | 57 " | 60 " | ¥219,144 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。