入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドリルチャック |
ベアリングタイプ | すべり軸受 |
最大容量 | 0.375 " |
最小容量 | 0.062 " |
チャックタイプ | キー付き |
構造 | 鋼 |
キー番号 | KG1 |
材料 | 鋼 |
取り付けサイズ | 3 / 8-24 |
装着タイプ | 3 / 8-24 |
名目能力 | 3 / 8 " |
タイプ | ミディアムデューティ |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8466100175 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 最大容量 | 閉じた長さ | キー番号 | 取り付けサイズ | 装着タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30243 | 0.25 " | - | KG1 | 3 / 8-24 | 3 / 8-24 | ¥5,877 | ||
30602 | 0.5 " | - | KK | 1 / 2-20 | 1 / 2-20 | ¥10,605 | ||
32282C | 0.375 " | 2.5 " | K30 | 3 / 8-24 | 3 / 8-24 | ¥23,385 | ||
31090 | 0.375 " | 2.5 " | K30 | 1 / 2-20 | 1 / 2-20 | ¥53,195 | ||
31138 | 0.375 " | 2.5 " | K30 | 3 / 8-24 | 3 / 8-24 | ¥34,675 | ||
6204D | 0.156 " | 1.53 " | K0 | 5 / 16-24 | 5 / 16-24 | ¥41,363 | ||
1A | 0.25 " | 1.92 " | K1 | 1JT | 1JT | ¥29,042 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。