入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドリルチャック |
ベアリングタイプ | すべり軸受 |
最大容量 | 0.5 " |
最小容量 | 0.04 " |
チャック径 | 2.04 " |
チャックタイプ | キー付き |
閉じた長さ | 3.52 " |
構造 | 鋼 |
キー番号 | K3 |
材料 | 鋼 |
取り付けサイズ | 2JT |
装着タイプ | 2JT |
名目能力 | 1 / 2 " |
オープンレングス | 2.74 " |
タイプ | ヘビーデューティ |
船の重量(kg) | 0.77 |
船高(cm) | 7.87 |
船の長さ(cm) | 9.91 |
船幅(cm) | 7.37 |
HSコード | 8466100175 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ベアリングタイプ | 最大容量 | 閉じた長さ | キー番号 | 取り付けサイズ | 装着タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14445 | すべり軸受 | 0.5 " | 3.52 " | K3 | 33JT | 33JT | ¥48,422 | ||
14451 | すべり軸受 | 0.5 " | 3.71 " | K3C | 33JT | 33JT | ¥43,588 | ||
35B1/2 | すべり軸受 | 0.625 " | 3.52 " | K3 | 1 / 2-20 | 1 / 2-20 | ¥55,211 | ||
36KD | すべり軸受 | 0.8 " | 4.25 " | K4 | 3JT | 3JT | ¥67,983 | ||
30209 | ボールベアリング | 0.25 " | 2.41 " | K30 | 2JT | 2JT | ¥53,567 | ||
30215 | ボールベアリング | 0.375 " | 2.88 " | K32 | 2JT | 2JT | ¥55,938 | ||
14N | ボールベアリング | 0.5 " | 3.88 " | K3 | 3JT | 3JT | ¥69,215 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。