アイテム価格 | バンダル耐性トリム |
色 | シルバー |
ドアの手渡し | 手ぶらなし |
終了 | サテンクローム |
防火 | いいえ |
踏み越し段の幅に適合 | 4.5 " |
ドアの厚さについて | 1.75 " |
グレード | 1 |
最大ドアの高さ | 120 " |
最大ドアの幅 | 48 " |
全体の長さ(Overall Length) | 11 " |
全幅 | 5.25 " |
性能 | ヘビーデューティ |
船の重量(kg) | 0.42 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 16.51 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 8302413000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。