アイテム価格 | 表面ボルト |
ボルト頭径 | 1 / 2 " |
終了 | 鈍いクロム |
Hardware | 同梱 |
高さ | 12 " |
長さ | 2.031 " |
材料 | 鋼/真ちゅう |
スローサイズ | 3 / 4 " |
幅(Width) | 3 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8302416045 |
原産国 | IN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。