ITW 26515 継手絶縁エルボ内径 9-5/8 インチ
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
アイテム価格 | 管継手断熱材 |
色 | シルバー |
継手タイプ用 | 90度エルボー |
鉄パイプサイズ用 | 9" |
チューブ外径用 | 9-5 / 8」 |
で使用するため | 絶縁エルボ |
断熱材の公称ID | 9.625 " |
材料 | アルミニウム |
船の重量(kg) | 0.91 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 66.04 |
船幅(cm) | 66.04 |
HSコード | 7616995095 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。