入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ステップドリルビット |
ビット長 | 3.25 " |
設計 | 曲面でも歩かずに真のスタートを確保 |
終了 | 明るい |
材料 | ハイスピードスチール |
フルートの数 | 1 |
穴のサイズの数 | 12 |
シャンクサイズ | 3 / 8 " |
シャンクタイプ | 16進法 |
サイズ | 3 / 16〜7 / 8 " |
サイズ範囲 | 3/16 "から7/8" |
含まれているサイズ | 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8" |
ステップの厚さ | 1 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 7.37 |
HSコード | 8207506000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ビット長 | 終了 | シャンクサイズ | サイズ | サイズ範囲 | 含まれているサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ユニビット1 | 3.125 " | 明るい | 1 / 4 " | 1 / 8〜1 / 2 " | 1/8 "から1/2" | 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2" | ¥6,545 | ||
ユニビット20 | 3" | 明るい | 7 / 16 " | 9 / 16〜1 " | 9/16 "から1" | 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1" | ¥13,461 | ||
ユニビット3 | 2.75 " | 明るい | 3 / 8 " | 1 / 4〜3 / 4 " | 1/4 "から3/4" | 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4" | ¥11,804 | ||
ユニビット2 | 3.125 " | 明るい | 1 / 4 " | 3 / 16〜1 / 2 " | 3/16 "から1/2" | 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2" | ¥6,545 | ||
ユニビット10 | 1.75 " | 明るい | 1 / 4 " | 1 / 2 " | ステップ付き1/2 " | 1 / 2 " | ¥6,481 | ||
ユニビット11 | 2.593 | 明るい | 3 / 8 " | 7 / 8 " | ステップ付き7/8 " | 7 / 8 " | ¥9,500 | ||
ユニビット13 | 2.875 " | 明るい | 7 / 16 " | 1.125 " | ステップ付き1-1 / 8 " | 1.125 " | ¥17,913 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。