入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フェンスツールプライヤー |
切断能力/材料 | 1.25 " |
ハンドルの色 | ブルー/イエロー |
ハンドルタイプ | 人間工学的 |
顎の長さ | 13 / 16 " |
ジョー幅 | 3.187 " |
材料 | 偽造の |
最大あごの開口部 | 1.25 " |
鼻のタイプ | 多機能の |
全体の長さ(Overall Length) | 10.25 " |
春帰り | いいえ |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
先端幅 | 19 / 32 " |
船の重量(kg) | 0.75 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 34.29 |
船幅(cm) | 10.32 |
HSコード | 8203206030 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。