入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 溶接クランプのロック |
終了 | ニッケルメッキ |
ジョータイプ | U字形の |
ジョー幅 | 2.75 " |
ロック機構 | イージーリリーストリガー |
材料 | 合金鋼 |
ペンチの長さ | 9" |
ネジ機構 | |
サイズ | 9" |
喉の深さ | 1.625 " |
タイプ | 溶接クランプのロック |
UPC | 038548000251 |
船の重量(kg) | 0.61 |
船高(cm) | 26.67 |
船の長さ(cm) | 7.11 |
船幅(cm) | 7.11 |
HSコード | 8205700090 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。