入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クランプ |
容量 | 4.5 " |
終了 | ニッケルメッキ |
材料 | 合金鋼 |
ネジ機構 | イージーリリーストリガー、微調整 |
サイズ | 9 "大容量Cクランプ |
喉の深さ | 4.75 " |
タイプ | 9 "大容量Cクランプ |
UPC | 038548003009 |
船の重量(kg) | 0.38 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 31.75 |
船幅(cm) | 16.76 |
HSコード | 8205700090 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。