入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロッキングプライヤー |
構造 | 熱処理されたニッケルメッキ合金鋼 |
終了 | ニッケルメッキ |
Handle | プレーングリップ |
ハンドルタイプ | プレーングリップ |
ジョー容量 | 1.625 " |
顎の長さ | 1.437 " |
ジョーリリースレバー | 片手 |
あごの厚さ | 3 / 16 " |
ジョータイプ | 長い鼻 |
ジョー幅 | 1 / 4 " |
長さ | 4" |
材料 | 鋼 |
ネジ機構 | ローレットつまみねじ |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
ワイヤーカッター | 有り |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 19.56 |
船幅(cm) | 5.84 |
HSコード | 8204120000 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。