入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 船のオーガービット |
ビット径 | 1.125 " |
構造 | 最先端の合金を使用した炭素鋼 |
直径 | 1 1 / 8 " |
材料 | 炭素鋼合金 |
全体の長さ(Overall Length) | 17 " |
シャンクサイズ | 六角7/16 " |
UPC | 024721105554 |
船の重量(kg) | 0.81 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 43.18 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 8207504030 |
原産国 | BR |
プロダクト | モデル | ビット径 | 構造 | 直径 | アイテム価格 | 材料 | シャンクサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3043004 | 3 / 8 " | 最先端の合金を使用した炭素鋼 | 3 / 8 " | 船オーガービット | 炭素鋼合金 | 六角3/8 " | ¥2,550 | ||
3043005 | 1 / 2 " | 最先端の合金を使用した炭素鋼 | 1 / 2 " | 船のオーガービット | 炭素鋼合金 | 六角3/8 " | ¥2,337 | ||
3043006 | 9 / 16 " | 最先端の合金を使用した炭素鋼 | 9 / 16 " | 船のオーガービット | 炭素鋼合金 | 六角7/16 " | ¥2,550 | ||
3043007 | 5 / 8 " | 最先端の合金を使用した炭素鋼 | 5 / 8 " | 船のオーガービット | 炭素鋼合金 | 六角7/16 " | ¥2,762 | ||
3043008 | 11 / 16 " | 最先端の合金を使用した炭素鋼 | 11 / 16 " | 船のオーガービット | 炭素鋼合金 | 六角7/16 " | ¥2,975 | ||
3043009 | 3 / 4 " | 最先端の合金を使用した炭素鋼 | 3 / 4 " | 船のオーガービット | 炭素鋼合金 | 六角7/16 " | ¥2,975 | ||
3043010 | 13 / 16 " | 最先端の合金を使用した炭素鋼 | 13 / 16 " | 船のオーガービット | 炭素鋼合金 | 六角7/16 " | ¥3,187 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。