入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Cクランプのロック |
容量 | 10 " |
締付力 | 2000ポンド。 |
終了 | ニッケルメッキ |
ジョータイプ | 修正されたヒント |
ジョー幅 | 3 / 4 " |
ロック機構 | リリースレバー |
材料 | 硬化合金鋼 |
個数 | 1 |
ペンチの長さ | 24 " |
ネジ機構 | 型締圧力を調整します |
サイズ | 24 " |
喉の深さ | 15.5 " |
船の重量(kg) | 1.42 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。