入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | タップアンドダイセット |
カッティングサイズ | 17 |
ダイタイプ | 5/8 "六角ソリッドおよび1"六角ソリッド |
終了 | シンプルスタイル |
材料 | 高炭素鋼 |
個数 | 41 |
SAEまたはメトリック | SAE |
サイズ範囲 | 4番から1/2インチ |
サイズ | 4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 1/8-27 |
含まれているサイズ | 4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 1/8-27 NPT |
ねじの種類 | NC、NF、NPT |
タイプ | 分数の |
UPC | 042526246067 |
船の重量(kg) | 1.94 |
船高(cm) | 31.5 |
船の長さ(cm) | 14.73 |
船幅(cm) | 4.57 |
HSコード | 8206000000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 個数 | 含まれているサイズ | ねじの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
24605 | 12 | 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 1/4-20 NPT | NC、NF | ¥10,463 | ||
97606 | 66 | 4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16, 7/8-9, 7/8-14, 1-8, 1-14, 1/8-27 NPT, 1/4-18 NPT | NC、NF、NPT | ¥156,506 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。