入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ステップドリルビットセット |
ビット長 | 2-3/4", 3-1/8" |
終了 | TiNコーティング |
材料 | 硬化鋼 |
フルートの数 | 1 |
穴のサイズの数 | 28 |
個数 | 3 |
シャンクサイズ | 1/4 x 3/8 " |
シャンクタイプ | 16進法 |
サイズ | 1/8 "から3/4" |
サイズ範囲 | 1/8 "から3/4" |
含まれているサイズ | 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4" |
ステップの厚さ | 1/32 "および1/16" |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 20.07 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 4.32 |
HSコード | 8207506000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 終了 | 材料 | 個数 | シャンクサイズ | サイズ範囲 | 含まれているサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10225 | 蒸気酸化物 | HSS | 4 | 1/4", 3/8", 7/16" | 1/8" to 1-3/8" | 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3 | ¥62,951 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。