入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロッキングプライヤー |
構造 | 熱処理されたニッケルメッキ合金鋼 |
終了 | ニッケルメッキ |
Handle | プレーングリップ |
ハンドルタイプ | プレーングリップ |
ジョー容量 | 1.875 " |
顎の長さ | 1 15 / 64 " |
ジョーリリースレバー | 片手 |
あごの厚さ | 7 / 16 " |
ジョータイプ | 湾曲した顎 |
ジョー幅 | 5 / 8 " |
長さ | 10 " |
材料 | 鋼 |
ネジ機構 | 六角レンチ調整ネジ |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
UPC | 038548005041 |
ワイヤーカッター | 有り |
船の重量(kg) | 0.54 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 29.97 |
船幅(cm) | 7.87 |
HSコード | 8204120000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。