IRSG ERGO-50-K2 調節可能な移動式作業テーブル 300 ポンド
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
アイテム価格 | 高さ調節可能な可動式作業台 |
キャスター素材 | ポリウレタン |
キャスターサイズ | 4" |
キャスタータイプ | (2)スイベル、(2)ブレーキ |
色 | グレーとブラック |
終了 | パウダーコート |
負荷容量 | 300ポンド |
材料 | 鋼 |
棚の数 | 1 |
全体の高さ | 35〜40インチ |
全体の長さ(Overall Length) | 87 " |
全幅 | 26 " |
船の重量(kg) | 79.38 |
船高(cm) | 81.28 |
船の長さ(cm) | 137.16 |
船幅(cm) | 93.98 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 棚の数 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ERGO-27-K8 | 1 | 35〜42インチ | 18 " | 46 " | ¥141,159 | ||
ERGO-50-K1 | 1 | 35〜40インチ | 51 " | 26 " | ¥150,879 | ||
ERGO-50-K3 | 2 | 35〜40インチ | 51 " | 26 " | ¥228,140 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。