入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | マスキングテープ |
粘着力 | 36オンス/インチ |
接着剤 | 天然ゴム・合成ゴム |
色 | ナチュラル |
長さ | 60ヤード。 |
材料 | クレープ紙 |
パフォーマンス温度 | 50度から180度F |
形状 | 連続ロール |
抗張力 | 19ポンド/インチ |
厚さ | 5mil。 |
幅(Width) | 72 mm |
船の重量(kg) | 4.81 |
船高(cm) | 24.13 |
船の長さ(cm) | 26.35 |
船幅(cm) | 26.35 |
HSコード | 4811412100 |
プロダクト | モデル | 厚さ | 粘着力 | 接着剤 | 幅(Width) | 色 | 長さ | 材料 | パフォーマンス温度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74936G | 7.2mil。 | 60オンス/インチ | 天然/合成ゴムブレンド | 3 / 4 " | ブラウン | 60ヤード。 | フラットバッククラフト紙 | - | ¥58,820 | ||
84460G | 7.2mil。 | 60オンス/インチ | 天然/合成ゴムブレンド | 3" | ブラウン | 60ヤード。 | フラットバッククラフト紙 | - | ¥68,051 | ||
84462G | 7.2mil。 | 60オンス/インチ | 天然/合成ゴムブレンド | 4" | ブラウン | 60ヤード。 | フラットバッククラフト紙 | - | ¥77,010 | ||
71676G | 7.2mil。 | 50オンス/インチ | 天然/合成ゴムブレンド | 2" | ブラウン | 60ヤード。 | フラットバッククラフト紙 | - | ¥85,337 | ||
PG5 ... 130G | 6.3mil。 | 33オンス/インチ | 天然ゴム/樹脂 | 2" | ナチュラル | 60ヤード。 | ファインクレープ紙 | 50度から200度F | ¥68,350 | ||
PG500.15G | 5mil。 | 48オンス/インチ | 合成ゴム/樹脂 | 3 / 4 " | ナチュラル | 60ヤード。 | なめんちりめん紙 | 華氏50度から華氏140度 | ¥20,429 | ||
PG500.16G | 5mil。 | 48オンス/インチ | 合成ゴム/樹脂 | 1" | ナチュラル | 60ヤード。 | なめんちりめん紙 | 華氏50度から華氏140度 | ¥21,060 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。