INTERNATIONAL ENVIROGUARD 7212GT-3XL つなぎ服、3XL サイズ、ジッパー開閉、グレー、多層フィルム、6 ケースあたり XNUMX 枚
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カバーオール |
足首スタイル | オープンアンクル |
クロージャタイプ | ジッパー |
カラータイプ | 標準カラー |
色 | グレー |
カフスタイル | 弾性手首 |
胸のサイズにフィット | 48 - 51 " |
高さ | 8.7 " |
材料 | 独自の多層フィルム |
シームスタイル | テーピング |
サイズ | 3XL |
幅(Width) | 11 " |
原産国 | 中国 |
モデル | 胸のサイズにフィット | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
7212GT-2XL | 45 - 48 " | 2XL | ¥31,103 | 見積依頼
|
7212GT-4XL | 51 - 54 " | 4XL | ¥34,293 | 見積依頼
|
7212GT-L | 39 - 42 " | L | ¥29,623 | 見積依頼
|
7212GT-M | 36 - 39 " | M | ¥30,930 | 見積依頼
|
7212GT-XL | 42 - 45 " | XL | ¥29,623 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。