INTERNATIONAL ENVIROGUARD 2407-5XL カバーオール、5XL サイズ、ストームフラップ開閉、微多孔質生地、25 ケースあたり XNUMX 枚
アイテム:CF6MPB
モデル:2407-5XL
¥59,728 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | カバーオール |
足首スタイル | 弾性足首 |
クロージャタイプ | ストームフラップ付きジッパー |
カラータイプ | 付属のフード |
色 | 青 |
カフスタイル | 弾性手首 |
胸のサイズにフィット | 54 - 57 " |
高さ | 12.2 " |
材料 | 微孔性生地 |
シームスタイル | サージ |
サイズ | 5XL |
幅(Width) | 14.6 " |
原産国 | 中国 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。