入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | タイムレコーダーモーター |
UPC | 782750201226 |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 7.87 |
船の長さ(cm) | 5.33 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 9107008000 |
原産国 | MX |
A. 歯車機構は正確な計時を保証するためにあらかじめ設定されています。 時計の運針間隔を変えることはできません。 電源周波数に同期して動作する機構を採用しており、正確な時刻表示を実現します。
A. 接続が緩んでいないかどうかを確認し、電源を調べて、モーターの動きに障害物がないことを確認することから始めます。 問題が解決しない場合は、製品マニュアルのトラブルシューティングのセクションを参照するか、テクニカル サポートに連絡先ください。
A.
A. カムホイールの構成とローブにより、スイッチング間隔が決まります。 調整不可です。 間隔を変更したい場合は、カムホイールをニーズに合ったバージョンに交換する必要がある場合があります。
A. モーターの同期動作は電源周波数と一致しており、正確な時間を維持します。 時計機構に適切な時間を設定購入に進む、モーターが自動的にそれに同期します。
A. 極端な温度、電圧変動、湿度レベルにさらされると、モーターの寿命に影響が出る可能性があります。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。